« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MS917L - Détecteur BT LED 750 V
Détecteur BT LED 750 V pointes Ø 2 mm (7 seuils) : 12-690 V AC/12-750 V DC
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MS917L
Référence Sonepar : 00081006057
EAN : 3597560060577
Description
Détecteur BT LED. Tensions (7 seuils) : 12-690 V AC-12-750 V DC. Pointes de touche diamètre 2 mm. Blister. Sonore & lumineux. LED tension dangereuse. Contrôle continuité (200 O, tempo. 10 s.). Indication polarité DC. Indication phase.