« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MT40 - trifurcation 40mm2 pour mt-800
trifurcation 40mm2 pour mt-800
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MT40
Référence Sonepar : 00081509180
EAN : 3597560013498
Description
Ensemble trifurcation de câbles MALT-MCC. Icc : 10 kA-1s. Composition: 3 tresses plates de section 40 mm², long. 3x0,75m et 1 câble de terre section 40 mm² long. 2m.