« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Catu - MT645 - bobine de cable 25mm2 x 16,00m
bobine de cable 25mm2 x 16,00m
Fabricant : Catu
Réf. fabricant : MT645
Référence Sonepar : 00081509370
EAN : 3597560001549
Description
Bobine dévidoir avec câble de terre et étau de fixation sur piquet de terre. Avec câble cuivre de section 25 mm² isolé PVC, longueur 16 m. Touret en acier traité et étau en cupro-aluminium. Long. 300 mm x Ø 150 mm.