• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Catu - MV13743 - bottes isolantes 20kv taille 4

  • Bottes isolantes classe 2 (17 000 V AC), testées 20 kV, jaune, taille 43
    • Fabricant : Catu
    • Réf. fabricant : MV13743
    • Référence Sonepar : 00081005160
    • EAN : 3597560051605
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bottes isol 20kV. Protection contre les risques : électriques EN50321-1 Classe 2 AC thermiques de l'arc électrique ASTM F2621 ATPV 40 cal-cm². Hauteur: 32cm. Antidérapantes, résistantes aux chocs 200 J et à l'écrasement 15 000 N. T43

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation