Description
Lecteur U4GO très longue portée 10 mètres UHF 865Mhz • Récepteur & alimentation 12/24V DC inclus • Utilisation autonome ou avec les centrales Atrium & Centaur • S'installe en extérieur (IP55), idéale pour le contrôle d'accès des véhicules
•Les Atouts de l'article:
U4GO est une gamme de lecteurs haute performance UHF intégré de 865 à 928 MHz. Les lecteurs sont dotés d'un signal radio avec un chiffrement AES128.Gamme de lecteurs longue portée sécurisés adaptés pour les parkings, campus, hôpitaux, entrepôts logistiques"¦ pour sécuriser et fluidifier les accès des véhicules.Idéal pour la gestion et l'identification des véhicules et des personnes.SIMPLICITÉUne programmation simplifiée avec l'écran LCD du récepteurBoutons de programmation (plus besoin de tournevis)Une fluidification des entrées/sorties avec le passage sans arrêt jusqu'à 50km/hSÉRÉNITÉCompatible avec les contrôles d'accès Atrium et Centaur pour une gestion complète (horaires, niveaux d'étages, comptage/décomptage...)Une pose intérieure ou extérieure (IP65/-25° à 80°C)Choix d'utilisation de badges, stickers ou télécommandesSÉCURITÉLe chiffrement AES128 et le module RF fonctionnent de 2 façons :Mode autonome :Gère jusque 7 560 cartes et 100 télécommandesMode Wiegand (26, 30, 44 bits) :La capacité maximale dépend de la centrale de contrôle d'accèsPortée de lecture jusqu'à 10mCompatible avec Atrium, CentaurVitesse des véhicules jusqu'à 50km/h (suivant l'environnement et le respect du code de la route)445 x 445 x 55 mmGarantie 10 ansSignal radio CHIFFREMENT AES128
•Quelques mots du fabricant :
Security to Access
•Les Atouts de l'article:
U4GO est une gamme de lecteurs haute performance UHF intégré de 865 à 928 MHz. Les lecteurs sont dotés d'un signal radio avec un chiffrement AES128.Gamme de lecteurs longue portée sécurisés adaptés pour les parkings, campus, hôpitaux, entrepôts logistiques"¦ pour sécuriser et fluidifier les accès des véhicules.Idéal pour la gestion et l'identification des véhicules et des personnes.SIMPLICITÉUne programmation simplifiée avec l'écran LCD du récepteurBoutons de programmation (plus besoin de tournevis)Une fluidification des entrées/sorties avec le passage sans arrêt jusqu'à 50km/hSÉRÉNITÉCompatible avec les contrôles d'accès Atrium et Centaur pour une gestion complète (horaires, niveaux d'étages, comptage/décomptage...)Une pose intérieure ou extérieure (IP65/-25° à 80°C)Choix d'utilisation de badges, stickers ou télécommandesSÉCURITÉLe chiffrement AES128 et le module RF fonctionnent de 2 façons :Mode autonome :Gère jusque 7 560 cartes et 100 télécommandesMode Wiegand (26, 30, 44 bits) :La capacité maximale dépend de la centrale de contrôle d'accèsPortée de lecture jusqu'à 10mCompatible avec Atrium, CentaurVitesse des véhicules jusqu'à 50km/h (suivant l'environnement et le respect du code de la route)445 x 445 x 55 mmGarantie 10 ansSignal radio CHIFFREMENT AES128
•Quelques mots du fabricant :
Security to Access