Description
Contrôleur ATRIUM KRYPTO - 4 lecteurs 2 portes mode BUS et WIEGAND en coffret avec alimentation serveur WEB intégré Logiciel inclus
•Les Atouts de l'article:
Le logiciel pour ce produit est accessible (après enregistrement) à l'adresse suivante : https://cdvi.com/downloadsL'A22K est le contrôleur de porte chiffré d'ATRIUM. Utilisez votre smartphone, tablette ou tout autre appareil compatible avec le web pour gérer facilement le système via une connexion sécurisée au bureau, à la maison ou sur la route ! Le mode d'enregistrement de carte unique et sans effort d'ATRIUM minimise le démarrage du système et vous simplifie la vie.Développé avec la technologie DESFire® EV2 associé au protocole sécurisé CDVI, ce système hautement sécurisé allie sécurité, simplicité et sérénité :SÉCURITÉ Dites "non" au clonage des badges ! Chiffrement AES de bout en boutUne connexion sécurisée HTTPS du serveur webAdressage nouvelle génération IPV6SIMPLICITÉAvec Atrium Finder, identifiez automatiquement les connexions A22K sur votre réseau de façon automatiqueAuto détection des centrales pour l'installationPas de PC dédié pour la gestion du système Accès multisupport sur le réseau (PC, smartphone, tablette)SÉRÉNITÉMise à jour offerte et processus optimiséSolution flexible et simple pour la gestion de 2 portesGarantie 10 ans Solution de haute sécurité de bout en bout la plus simple (pas de courbe d'apprentissage).Aucun programmeur ou carte de configuration n'est requis.Créez automatiquement des clés d'authentification cryptées uniques par site et par justificatif (clés diversifiées).Échange d'informations entièrement chiffré du badge à votre ordinateur, smartphone ou tablette."Dites non au clonage de cartes" avec le contrôleur ATRIUM A22K de CDVI, le lecteur K2 et les badges CDVI DESFire EV2. Contrôle 2 portes / 4 lecteurs (Entrée/sortie par port de communication)Logiciel de gestion OFFERTBloc d'alimentation préassembléConvertissez n'importe quel contrôleur A22K en un contrôleur d'ascenseur A22KEC en mettant simplement à jour le micrologiciel. (jusqu'à 256 étages)Port Ethernet intégré avec un chiffrement de 256-bit AESBus de communication RS485 intégré (distance câble1220m)Serveur web HTTPS intégré et sécuriséDétection automatique des modulesProcédure d'enrôlement de cartes facile et rapideSorties de verrouillage: 2 (750mA @ 12Vcc/chacun)Sorties de relais: 2 relais forme C (Contact sec) 5A @ 250Vca, 7A @ 125Vca, 7A @ 30VccSystème sans fusible10,000 utilisateurs10,000 cartes25,000 événements en mémoire tamponMise à jour de micrologiciel très rapideConnecteurs amoviblesAffichage LED détailléAuto-diagnostic
•Les Atouts de l'article:
Le logiciel pour ce produit est accessible (après enregistrement) à l'adresse suivante : https://cdvi.com/downloadsL'A22K est le contrôleur de porte chiffré d'ATRIUM. Utilisez votre smartphone, tablette ou tout autre appareil compatible avec le web pour gérer facilement le système via une connexion sécurisée au bureau, à la maison ou sur la route ! Le mode d'enregistrement de carte unique et sans effort d'ATRIUM minimise le démarrage du système et vous simplifie la vie.Développé avec la technologie DESFire® EV2 associé au protocole sécurisé CDVI, ce système hautement sécurisé allie sécurité, simplicité et sérénité :SÉCURITÉ Dites "non" au clonage des badges ! Chiffrement AES de bout en boutUne connexion sécurisée HTTPS du serveur webAdressage nouvelle génération IPV6SIMPLICITÉAvec Atrium Finder, identifiez automatiquement les connexions A22K sur votre réseau de façon automatiqueAuto détection des centrales pour l'installationPas de PC dédié pour la gestion du système Accès multisupport sur le réseau (PC, smartphone, tablette)SÉRÉNITÉMise à jour offerte et processus optimiséSolution flexible et simple pour la gestion de 2 portesGarantie 10 ans Solution de haute sécurité de bout en bout la plus simple (pas de courbe d'apprentissage).Aucun programmeur ou carte de configuration n'est requis.Créez automatiquement des clés d'authentification cryptées uniques par site et par justificatif (clés diversifiées).Échange d'informations entièrement chiffré du badge à votre ordinateur, smartphone ou tablette."Dites non au clonage de cartes" avec le contrôleur ATRIUM A22K de CDVI, le lecteur K2 et les badges CDVI DESFire EV2. Contrôle 2 portes / 4 lecteurs (Entrée/sortie par port de communication)Logiciel de gestion OFFERTBloc d'alimentation préassembléConvertissez n'importe quel contrôleur A22K en un contrôleur d'ascenseur A22KEC en mettant simplement à jour le micrologiciel. (jusqu'à 256 étages)Port Ethernet intégré avec un chiffrement de 256-bit AESBus de communication RS485 intégré (distance câble1220m)Serveur web HTTPS intégré et sécuriséDétection automatique des modulesProcédure d'enrôlement de cartes facile et rapideSorties de verrouillage: 2 (750mA @ 12Vcc/chacun)Sorties de relais: 2 relais forme C (Contact sec) 5A @ 250Vca, 7A @ 125Vca, 7A @ 30VccSystème sans fusible10,000 utilisateurs10,000 cartes25,000 événements en mémoire tamponMise à jour de micrologiciel très rapideConnecteurs amoviblesAffichage LED détailléAuto-diagnostic
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier