• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - ADC612S - Alimentation secourue rail DIN 12VDC 5A

  • Alimentation à découpage 12V DC 5A secourable 7Ah ? 6 modules rail DIN protégés
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : ADC612S
    • Référence Sonepar : 00327101731
    • EAN : 3662211017313
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Alimentation à découpage 12V DC 5A secourable par batterie 7aH • 6 modules rail DIN protégés en primaire & secondaire par électronique • Régulée & filtrée, haut rendement • Relais témoin de la charge de la batterie • Fabriquée en France

•Les Atouts de l'article:

Alimentation secourable12V DC5A6 modules Rail DINRelais témoin de la charge de la batterieFabrication françaiseGarantie 10 ansAlimentation secourable 12V DC - 5A - 6 modules Rail DIN12V DC5A6 modules Rail DINRelais témoin de la charge de la batterie

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access
Fréquemment dans le même panier