• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - ARMP300 - Contre plaque ventouses 300kg

  • Contre plaque pour ventouses 300kg
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : ARMP300
    • Référence Sonepar : 00327100637
    • EAN : 3662211006379
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contre plaque pour ventouses 300kg

•Les Atouts de l'article:

Armature de remplacement pour les ventouses de 300 kg

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access