• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - ARMP500 - Contre plaque ventouses 500kg

  • Contre plaque pour ventouses 500kg
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : ARMP500
    • Référence Sonepar : 00327100638
    • EAN : 3662211006386
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contre plaque pour ventouses 500kg

•Les Atouts de l'article:

Armature de remplacement pour les ventouses de 500 kg

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access