• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - BO1200RN - Bandeau ventouses 3x400kg 2,5m

  • Bandeaux ventouses 1200kg 2,5 m - 3 x 400kg NFS 61-937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : BO1200RN
    • Référence Sonepar : 00327000063
    • EAN : 3662211005334
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeaux ventouses 1200kg 2,5 m - 3 x 400kg

•Les Atouts de l'article:

Bandeau architectural 1200 kg - 2500 mm - 3 x 400 kgForce de rétention: 3 x 400 kgVentouses pré-installées sur le poteau techniqueVentouses avec bornier de raccordementEsthétiquePassage des câbles facilité grâce au bossage central à l'arrière du poteau technique (support des ventouses)Avec contact de signalisation

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver