• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - BO1600RN - Bandeau ventouses 4x400kg 2,5m

  • Bandeaux ventouses 1600kg 2,5 m - 4 x 400kg
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : BO1600RN
    • Référence Sonepar : 00327001095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeaux ventouses 1600kg 2,5 m - 4 x 400kg