• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - BO600RH - Bandeau horizont. 925mm 600kg

  • Bandeau horizontal 925mm 2*300kg 12/24V NFS61937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : BO600RH
    • Référence Sonepar : 00327000867
    • EAN : 3662211005457
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeau horizontal 925mm 2*300kg 12/24V NFS61937

•Les Atouts de l'article:

NFS61937 (en 24 ou 48V)brevetéforce du bandeau : 2 x 300 kgsignal NO/NF intégréfonctionne en 12 ou 24Vprofils pré-percés (réglables)largeur recouvrant les anciennes installationscapot de recouvrement du poteau technique après montage Bandeau ventouse électromagnétique horizontal (2 x 300 kg) options :- rehausses en aluminium, moulures en aluminium- pose sur porte en verre UBK25- teinte RAL, coupedimensions (L x l x P) : 925 x 105 x 63 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA (par ventouse)- 24V DC : 250 mA (par ventouse)- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver