• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - BO600RP3M - Bandeau ventouses 2x300kg 3m

  • Bandeau ventouses 3 m - 2 x 300kg NFS61937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : BO600RP3M
    • Référence Sonepar : 00327000065
    • EAN : 3662211012837
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Bandeau ventouses 3 m - 2 x 300kg NFS61937

•Les Atouts de l'article:

Bandeau vertical 2 ventouses Largeur recouvrant les anciennes installations Tension 12/24/48V DS (selon modèles) NFS 61-937 (24/48V DC)Free-voltage (sélecteur de tension manuel) Force de rétention 600kg (2x300kg)Signal No/NFProfils pré-percés (réglables)Hermétique ave poignée fournie sans obligation d’installationCapot de recouvrement du poteau technique après montage et câblage Option : -Pose sur porte en verre UBK25, moulures et réhausses REOMA-Coupe et/ou RALAlimentation : 12/24/48V DC Consommation 12V DC : 960 mA24V DC : 480 mA48V DC : 240 mADimensions (L x l x P) : 3 000 x 150 x 63mm