Description
Module ascenseur ATRIUM 16 étages en coffret
•Les Atouts de l'article:
Le module complémentaire CAA480ATR peut contrôler jusqu'à 16 étages. Quand une carte valide est présentée, le relais d'étage approprié est activé permettant au détenteur de la carte de sélectionner l'étage souhaité.16 relais de contrôle intégrés en plus d'une entrée alarme d'incendie.Contrôle jusqu'à 64 étages et 2 cabines d'ascenseur.Création de rapports de destination avec le module CAA482P.Connexion directe au bus d'expansion RS-485.Horaire individuel par étages.Compatible avec Centaur et AtriumDimensions du coffret (L x l x P): 400 x 337 x 105 mm.Dimensions de la carte (L x l): 185 x 155 mm.Batterie de secours avec courant de charge réglable.Gestion autonome complète (sabotage, batterie faible et défaillance du CA) avec un affichage à LED détaillé.1 entrée incendie.1 contact anti-arrachement.Sorties à relais: 16 forme C de 20A/16 V DC, N.F./N.O.Alimentation: transformateur de 16 V AC, 40 VA, 50/60 Hz.Consommation: 2,5 A max.1 pile de secours de 12 V à prévoir.
•Quelques mots du fabricant :
Security to Access
•Les Atouts de l'article:
Le module complémentaire CAA480ATR peut contrôler jusqu'à 16 étages. Quand une carte valide est présentée, le relais d'étage approprié est activé permettant au détenteur de la carte de sélectionner l'étage souhaité.16 relais de contrôle intégrés en plus d'une entrée alarme d'incendie.Contrôle jusqu'à 64 étages et 2 cabines d'ascenseur.Création de rapports de destination avec le module CAA482P.Connexion directe au bus d'expansion RS-485.Horaire individuel par étages.Compatible avec Centaur et AtriumDimensions du coffret (L x l x P): 400 x 337 x 105 mm.Dimensions de la carte (L x l): 185 x 155 mm.Batterie de secours avec courant de charge réglable.Gestion autonome complète (sabotage, batterie faible et défaillance du CA) avec un affichage à LED détaillé.1 entrée incendie.1 contact anti-arrachement.Sorties à relais: 16 forme C de 20A/16 V DC, N.F./N.O.Alimentation: transformateur de 16 V AC, 40 VA, 50/60 Hz.Consommation: 2,5 A max.1 pile de secours de 12 V à prévoir.
•Quelques mots du fabricant :
Security to Access