• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - CZ3000 - Vent cisail 30mm NONF 12/24VDC

  • Ventouse anti cisaillement à auto-alignement - 30mm - 12/24VDC - Signal NONF
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : CZ3000
    • Référence Sonepar : 00327000256
    • EAN : 3662211006485
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse anti cisaillement à auto-alignement - 30mm - 12/24VDC - Signal NONF

•Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique à cisaillement 1500 kg - encastrablebrevetéforce de rétention au cisaillement : 1 500 kgà cisaillement auto-alignementsignal NO/NFmise en applique KCZ3000finition : aluminium/acierdimensions (L x l x P) :- ventouse : 230 x 30 x 27 mm- contre-plaque : 230 x 30 x 37 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver