• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - DGLPTWLC - Lecteur proximite diam 25

  • Lecteur proximite polycarbonate type T25 125 kHZ Wiegand - Digiprox
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : DGLPTWLC
    • Référence Sonepar : 00327000291
    • EAN : 3662211001411
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Lecteur proximité polycarbonate type T25 125 Khz Wiegand - Digiprox®

•Les Atouts de l'article:

Lecteur proximité polycarbonate 125 KhzDimensions DGLPTWLC (H x ø) : 30,9 x 43,8 mm.Dimensions d'encastrement (H x ø) : 21,9 x 25 mm.Etanche (surmoulé résiné).Raccordement par câble 4 paires 6/10e.Alimentation: 12 V DC.Consommation: 100 mA.Wiegand 26, 30 ou 44 bits.Montage encastrée.Polycarbonate.