Description
Radar détection fixation sur chambranle
•Les Atouts de l'article:
Mode de détection: infrarouge.2 relais.Matière: ABS.Réglage de la profondeur de détection et de la sensibilité.Signalisation lumineuse. Radar de détection (fixation sur chambranle) Hauteur d'installation: 2,7 m max.Poids: 250 gr.Alimentation: 12/24 V AC/DC.Consommation: 12 V AC = 1,7 VA - 12 V DC = 110 mA ; 24 V AC = 2,1 VA - 24 V DC = 60 mA.Mode de détection: infrarouge.2 relais.Matière: ABS.Réglage de la profondeur de détection et de la sensibilité.Signalisation lumineuse.
•Les Atouts de l'article:
Mode de détection: infrarouge.2 relais.Matière: ABS.Réglage de la profondeur de détection et de la sensibilité.Signalisation lumineuse. Radar de détection (fixation sur chambranle) Hauteur d'installation: 2,7 m max.Poids: 250 gr.Alimentation: 12/24 V AC/DC.Consommation: 12 V AC = 1,7 VA - 12 V DC = 110 mA ; 24 V AC = 2,1 VA - 24 V DC = 60 mA.Mode de détection: infrarouge.2 relais.Matière: ABS.Réglage de la profondeur de détection et de la sensibilité.Signalisation lumineuse.