• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - DWPS102UBT - Ouvre porte Digiway bluetooth

  • Ouvre porte tirant poussant Digiway 230V Bluetooth jusqu'a 120kg
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : DWPS102UBT
    • Référence Sonepar : 00327101751
    • EAN : 3662211017511
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ouvre porte tirant poussant Digiway 230V Bluetooth jusqu'à 120kg - Apps gratuite

•Les Atouts de l'article:

BluetoothBras universel (Tirant/Poussant).Interface multilangues par écran LCD.Connexion possible sur centrale incendie.Contact N/O de position de porte.Temporisation dynamique d'ouverture en fonction des fréquences de passages. L'automatisme de porte "˜Digiway' de CDVI a un bras universel, qui peut tirer et pousser des portes jusqu'à 120 kg. La fonction "˜Wind stop' (Blocage au vent) garde la porte fermée en présence de vent qui pousse contre la porte. L'option "˜détection d'obstacles' est prévue comme mécanisme de sécurité : si la porte se ferme, mais à ce moment-là il y a une personne dans l'embrasure, la porte va automatiquement se rouvrir. Le Digiway peut être programmé à l'aide d'un écran LCD avec un interface multilingues et un émetteur de programmation (pour programmation par terre). Entrées:Photocellules de réouverture (N/C) et d'arrêt (N/C);Blocage en position ouverture (N/O);Porte libre (N/O);Radars de nuit (N/O) et de jour (N/O);Sélection jour/nuit (N/O);Ouverture/fermeture (N/O);Sorties:Alimentation des systèmes externes 13,5 V DC (500 mA);Contact du système de verrouillage (C-N/O-N/C);Alimentation de verrouillage 12 V DC, 1 A;Gestion d'ouverture/fermeture de la porte par encodeur.Synchronisation d'une ou deux portes.Mode radar paramêtrable.Coup de bélier.Temporisation système de verrouillage/Digiway.Poids du coffret moteur: 5 kg.Temporisation réglable à l'ouverture: 3 à 90 sec.Protocole de l'émetteur: Code tournant Keeloq®.Mémoire du récepteur: 50 émetteurs.Modulation du récepteur intégré: AM.Sensibilité du récepteur intégré: 115 dBM.Alimentation: 230 V AC - 50 Hz ou 16 V AC.Bras universel (tirant/poussant).Interface multilangues par écran LCD.Connexion possible sur centrale incendie.Contact N/O de position de porte.Temporisation dynamique d'ouverture en fonction des fréquences de passages.Montage intérieur.Emetteur de programmation (Réf.: S2TR2641E4) fourni.Pour portes existantes:Tirantes (bras coulissant) ou poussantes (bras articulé);Simples ou doubles (de droite ou de gauche);Avec verrouillage 'rupture' ou 'émission'.Kit portes doubles:Support de fixation de 1700 et 1800 mm;Profil central;Câble de raccordement DWPCS.Rapide: ouverture/fermeture en 3 secondes.Pour porte de 120 kg.Largeur maximum de la porte: 1200 mm.Wind stop (Blocage au vent).Fonction Push&Go.Temporisation à l'ouverture réglable.Signalisation lumineuse.Sélection jour/nuit.Modes: Porte libre, automatique, toujours ouverte.Contrôle d'accès intégré.Electronique par commande radio intégré 433 Mhz.Auto-apprentissage total et permanent.Détection d'obstacles (cycles paramétrables).Fonctionnalités automatiques par commande sans fil.Batterie de secours intégrée: 12 V DC - 1,3 Ah.

Documentation