Description
Ouvre porte tirant poussant Digiway 230V Bluetooth jusqu'à 200kg Apps gratuite
•Les Atouts de l'article:
bluetoothnorme EN16005puissance maximale : 100 Wrécepteur radio 433 MHz intégré (jusqu'à 50 émetteurs)fermeture intrinsèque par ressortpour portes battantes jusqu'à 200 kgfonction blocage au vent L'automatisme de porte "˜Digiway' de CDVI a un bras universel, qui peut tirer et pousser des portes jusqu'à 120 kg. La fonction "˜Wind stop' (Blocage au vent) garde la porte fermée en présence de vent qui pousse contre la porte. L'option "˜détection d'obstacles' est prévue comme mécanisme de sécurité : si la porte se ferme, mais à ce moment-là il y a une personne dans l'embrasure, la porte va automatiquement s'ouvrir. Le Digiway peut être programmé à l'aide d'un écran LCD avec un interface multilingues et un émetteur de programmation (pour programmation par terre). classe A (intensité forte)programmation par écran LCD ou télécommandebatterie de secoursdimensions (L x l x P): 685 x 110 x 90 mmalimentation : 230V AC - 50/60 Hzalimentation pour les appareils aux : 12V DC / 0,5 A max.alimentation pour verrouillages :- 12V DC / 1 A max.- 24V DC 0.5A
•Les Atouts de l'article:
bluetoothnorme EN16005puissance maximale : 100 Wrécepteur radio 433 MHz intégré (jusqu'à 50 émetteurs)fermeture intrinsèque par ressortpour portes battantes jusqu'à 200 kgfonction blocage au vent L'automatisme de porte "˜Digiway' de CDVI a un bras universel, qui peut tirer et pousser des portes jusqu'à 120 kg. La fonction "˜Wind stop' (Blocage au vent) garde la porte fermée en présence de vent qui pousse contre la porte. L'option "˜détection d'obstacles' est prévue comme mécanisme de sécurité : si la porte se ferme, mais à ce moment-là il y a une personne dans l'embrasure, la porte va automatiquement s'ouvrir. Le Digiway peut être programmé à l'aide d'un écran LCD avec un interface multilingues et un émetteur de programmation (pour programmation par terre). classe A (intensité forte)programmation par écran LCD ou télécommandebatterie de secoursdimensions (L x l x P): 685 x 110 x 90 mmalimentation : 230V AC - 50/60 Hzalimentation pour les appareils aux : 12V DC / 0,5 A max.alimentation pour verrouillages :- 12V DC / 1 A max.- 24V DC 0.5A