• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - DX32 - electro-serrure pene 32mm 12V

  • electro-serrure 12V AC-DC + cylindre europeen axe 32mm
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : DX32
    • Référence Sonepar : 00327000344
    • EAN : 3662211006270
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Électro-serrure 12V AC/DC + cylindre européen axe 32mm

•Les Atouts de l'article:

Électro-serrure à pêne piston - 32 mm - 12V DCaxes : 32 mmemplacement Fouillotà émissionemplacement cylindre européen dimensions (L x l x P) : 210 x 23 x 38 mmalimentation : 12V AC/DCconsommation : 1,25 A

Documentation