• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - GARVI12 - Gache app rev rupt 12V

  • Gache applique reversible verticale 120mm rupture 12VDC
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : GARVI12
    • Référence Sonepar : 00327000393
    • EAN : 3662211004481
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gâche applique réversible verticale 120mm rupture 12VDC

•Les Atouts de l'article:

Gâche alu applique réversible verticale 120 mm rupture 12V DCréversible (breveté) non symétriquemontage applique (horizontal ou vertical)rupturedouble empennagedimensions (L x l x P) : 120 x 50/32 x 56 mmalimentation : 12V AC/DC (24V AC/DC sur demande)consommation " rupture " :12V DC : 160 mA