• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - GPCF12 - Gache symetrique 12V

  • Gache symetrique 12V pour porte coupe-feu
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : GPCF12
    • Référence Sonepar : 00327000888
    • EAN : 3662211007635
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gâche symétrique 12V pour porte coupe-feu

•Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique 12V AC/DC pour porte coupe-feurésistance au feu : EN 1634-1 (120 mn)câble de raccordement intégrégâche symétrique1 tempsdimensions (L x l x P) : 75 x 21 x 28 mmalimentation : 12V AC/DCconsommation " émission " AC/DC :- 12V AC : 540 mA- 12V DC : 630 mA