• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - I300ER - Ventouse inox encastrée 300kg

  • Ventouse inox encastrée 300kg 12/24VDC + signal
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : I300ER
    • Référence Sonepar : 00327000449
    • EAN : 3662211005051
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse inox encastrée 300kg 12/24VDC + signal

•Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique inox 300 kg - encastrableforce de rétention : 300 kginoxsignal NO/NFIP68dimensions (L x l x P) :- ventouse : 228 x 38 x 28 mm- contre-plaque : 185 x 38 x 11 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA- 24V DC : 250 mA

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver