• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - IFACE - Lecteur reconnaissance faciale

  • Terminal de reconnaissance faciale opérant à une distance de 0.4 - 2 mètres
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : IFACE
    • Référence Sonepar : 00327102305
    • EAN : 3662211023055
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Terminal de reconnaissance faciale opérant à une distance de 0.4 - 2 mètres - 2 caméras pour une correspondance et une détection optimisées des visages (NIR) - authentification et autorisation en 3 secondes

•Les Atouts de l'article:

Iface ™ est un terminal de reconnaissance faciale avancé qui offre une reconnaissance faciale très précise avec un traitement très efficace des images faciales pour une grande précision de correspondance. Montage : mur, bureau, tourniquet, etc.Technologie : MIFARE® DESFire® FeliCa®Angle de caméra : 145 cm-210 cmBase de données : 20 000 modèles de visageVitesse d'appariement : 1,0 s en mode 1:N pour 10 000 sujetsMémoire : 2 Go de RAMAlimentation : 15-24 Vdc nominaleCourant maximum : 3 WDimensions : 100 x 200 x 36 mmiface™ fournit une solution de contrôle d'accès entièrement sans contact et sécurisée pour divers environnements. L'appareil peut être monté sur des murs, des bureaux, des tourniquets, etc. iface dispose de 2 caméras pour une correspondance et une détection optimisées des visages (NIR), permettant l'authentification et l'autorisation en seulement 3 secondes. Le lecteur de carte RFID intégré avec protocole MIFARE® DESFire® permet l'accès à la carte si nécessaire.

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access