• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - P300EVO - Poignée lum. 300kg Free-Volt.

  • Poignée lumineuse ventouse 300kg - 500mm - 12/24/48V - Signal NONF - NFS 61-937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : P300EVO
    • Référence Sonepar : 00327101783
    • EAN : 3662211017832
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée lumineuse profilé ventouse 500mm - Anodisé Argent - 1x300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions 500x105x63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Antirémanent Électronique Poteau ouvert clipsable

•Les Atouts de l'article:

Poignée lumineuse ventouse 300kgNFS 61-937500mm12/24/48VSignal NONFFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V et 48V)LumineuxFree voltage 12/24/48V DC (-15°C/+20°C)Raccordement automatiqueNouvelle gestion de commande CMSIExiste en versions : standard, hermétique, avec poignéeProfils pré-percés (réglables)IP42IK10Signalisation lumineuse (bleu = fermé ; vert = ouvert)S'adapte sur tous types de porte : Métal, bois, verre, PVCPersonnalisation : RAL et coupeVentouse(s) pré-montée(s) sur le support clippable (montage sur le dormant)Contreplaque(s) pré-montée(s) sur la poignée de recouvrement (montage sur l'ouvrant)Étudié pour la rénovationInstallation verticale ou horizontalePositionnement DAS : - Cavalier sur position DAS pour la télécommande CMSI (configuration pour issue de secours)- Tension d'entrée de la télécommande = 24/48V DC (-15%/+20%)Consommation :- 12V DC : 480 mA par ventouse- 24V DC : 240 mA par ventouse- 48V DC : 120 mA par ventouseTélécommande pour le CMSI : - 24V DC < 1 mA- 48V DC < 2 mAOption d'adaptabilité :- REO : réhausse en aluminium de 5mm pour ouvrant et/ou dormant- ALMA : moulure en aluminium pour le passage de câbles

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver