• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - P300RP9010 - Poignee vent. 300kg 40cm 9010

  • Poignee ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937 RAL 9010
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : P300RP9010
    • Référence Sonepar : 00327001098
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée ventouse 300kg - 400mm - 12-24V DC Signal NONF - NFS 61-937 RAL 9010

•Les Atouts de l'article:

Poignée ventouse électromagnétique 300KgFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V)Fonctionne en 12 ou 24VForce de rétention : 300 kgPose en extérieur possible : IP66Signal NO/NF intégréProfils pré-percés (réglables)Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre)bouchons ABSoptions : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe,moulures et rehausses REOMA60dimensions (L x l x P) : 400 x 105 x 63 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 550 mA- 24V DC : 275 mA