• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - P400RN - Poignée ventouse 1x400kg 40cm

  • Poignée ventouse 40cm 1 x 400kg 12-24V NFS61-937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : P400RN
    • Référence Sonepar : 00327100535
    • EAN : 3662211005358
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée ventouse 40cm 1 x 400kg 12-24V NFS61-937

•Les Atouts de l'article:

Poignée ventouse 400 kg - 400 mm Tension : 12/24V DCForce de rétention : 400 kg Signal NO/NFProfils pré-percés (réglables)Ventouse pré-installée Largeur recouvrant les anciennes installations Bornier de raccordement Profilé en aluminium anodisé argent satinéBouchons pour extrémités de poignée et poteau technique

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access