« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Cdvi - P400RN9010 - Poignee vent. 400kg 40cm 9010
Poignee ventouse 40cm 1 x 400kg 12-24V NFS61-937 RAL 9010
Fabricant : Cdvi
Réf. fabricant : P400RN9010
Référence Sonepar : 00327102436
EAN : 3662211024366
Description
Poignée ventouse 400kg 400mm NFS61937 RAL 9010 BRIL - Ventouse avec signal