• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - P600RP9005 - Poignee vent. 600kg 60cm 9005

  • Poignee ventouse 600kg 60cm NFS 61-937 RAL 9005
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : P600RP9005
    • Référence Sonepar : 00327001099
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée ventouse 600kg 60cm 12/48V DC Signal NO/NF - NFS 61-937 RAL 9005

•Les Atouts de l'article:

Poignée ventouse électromagnétique 600KgFabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V)Fonctionne en 12 ou 24VForce de rétention : 2 x 300 kgSignal NO/NF intégréProfils pré-percés (réglables)Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre)bouchons ABSoptions : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe, moulures et rehausses REOMA60dimensions (L x l x P) : 600 x 105 x 63 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA (par ventouse)- 24V DC : 250 mA (par ventouse)- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)