• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - P600RPOPTION - Poignee P600RP pour option

  • Poignee p600rp pour option 600mm 2X300kg 12-24V-48 V - Signal NONF - NF S61-937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : P600RPOPTION
    • Référence Sonepar : 00327000559
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée p600rp pour option 600mm 2X300kg 12-24V-48 V - Signal NONF - NF S61-937

•Les Atouts de l'article:

Fabrication françaiseBrevetéCertifié NF S 61-937 (24V)Fonctionne en 12 ou 24VForce de rétention : 2 x 300 kgSignal NO/NF intégréProfils pré-percés (réglables)Installation sur tous les types de portes (huisserie métallique, bois et verre) Poignée ventouse électromagnétique 600Kg bouchons ABSoptions : pose sur porte en verre UBK25, teinte RAL, coupe, moulures et rehausses REOMA60dimensions (L x l x P) : 600 x 105 x 63 mmalimentation : 12/24/48V DCconsommation :- 12V DC : 500 mA (par ventouse)- 24V DC : 250 mA (par ventouse)- 48V DC : 250 mA (pour les 2 ventouses)