• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - P800RN9005 - Poignee vent. 800kg 60cm 9005

  • Poignee ventouses 2x400kg 600mm NFS 61-937 RAL 9005
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : P800RN9005
    • Référence Sonepar : 00327001101
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Poignée ventouses 2x400kg 600mm 12/24/48V DC NFS 61-937 RAL 9005

•Les Atouts de l'article:

Poignée ventouses 600 mm 800 kgPoignée 2 ventouses Tension 12/48V DCNF S61-937 (24/48V DC)Signal NO/NF Force de rétention : 800 kg Profils pré-percésVentouses pré-installées Largeur recouvrant les anciennes installations Bordnier de raccordement Profilé en aluminium anodisé argent satiné Bouchons pour extrémités de poignée et poteau technique