• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - PWM25ER - Ventouse 25mm encastree 12-24

  • Ventouse 25mm encastree a cisaillement 12-24DC avec signal
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : PWM25ER
    • Référence Sonepar : 00327000657
    • EAN : 3662211006546
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse 25mm encastrée a cisaillement 12/24 DC avec signal

•Les Atouts de l'article:

brevetéforce de retention au cisaillement : 800 kglargeur ventouse et contre-plaque : 25 mmà cisaillement auto-alignementidéal pour profilés étroitssignal NO/NF Ventouse électromagnétique à cisaillement 800 kg - encastrable dimensions (L x l x P) :- ventouse : 242 x 25 x 25 mm- contre-plaque : 242 x 25 x 33 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 460 mA- 24V DC : 230 mA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver

Documentation