Description
Convertisseur RS232 IP pour centrale CENTAUR
•Les Atouts de l'article:
Le RSIP est un dispositif compact et élégant qui convertit un serveur de port en série à un serveur Ethernet permettant une connexion Ethernet rapide et facile à pratiquement n'importe quel dispositif muni d'une interface en série. Convertisseur TCP/IP à RS-232 (remplace le CAETHRA) Interface Ethernet Interface : 10Base-T /100Base-T (détection automatique) Vitesse : 10/100 Mbps Connecteur : RJ45 Protocoles: UDP, TCP, ARP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, TFTP, Auto IP, HTTP, contrôle de port Telnet Com Interface série Débit en Baud : 300 bps à 921,6 Kbps Format : 7 ou 8 bits de données Bits d'arrêt : 1 ou 2 Parité : Impaire, paire, et plus Signaux de contrôle de modem : DTR, DSR / DCD Contrôle de flux : XON/XOFF (logiciel), CTS/RTS (matériel)
•Les Atouts de l'article:
Le RSIP est un dispositif compact et élégant qui convertit un serveur de port en série à un serveur Ethernet permettant une connexion Ethernet rapide et facile à pratiquement n'importe quel dispositif muni d'une interface en série. Convertisseur TCP/IP à RS-232 (remplace le CAETHRA) Interface Ethernet Interface : 10Base-T /100Base-T (détection automatique) Vitesse : 10/100 Mbps Connecteur : RJ45 Protocoles: UDP, TCP, ARP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, TFTP, Auto IP, HTTP, contrôle de port Telnet Com Interface série Débit en Baud : 300 bps à 921,6 Kbps Format : 7 ou 8 bits de données Bits d'arrêt : 1 ou 2 Parité : Impaire, paire, et plus Signaux de contrôle de modem : DTR, DSR / DCD Contrôle de flux : XON/XOFF (logiciel), CTS/RTS (matériel)