Description
Unité de gestion pour mise en sas
•Les Atouts de l'article:
Unité de gestion sasLe logiciel pour ce produit est accessible (après enregistrement) à l'adresse suivante : https://cdvi.com/downloads unité de gestion sas deux portes programmable avec alimentation et chargeur de batterieprogrammation PC (option CAA360 USBRS)commande d'ouverture radio à distancedeux fonctionnements :- automatique- semi-automatique avec pupitre (physique ou virtuel) 3 modes de gestion :- "fermeture" : les deux serrures ne peuvent être ouvertes simultanément sauf en cas d'ouverture par pupitre, à distance ou par clé- "ouverture à distance" : fonction d'urgence qui permet l'ouverture des portes indépendamment du mode de fonctionnement- "sans fermeture" : les deux serrures peuvent s'ouvrir en même tempsprévoir une batterie de secours B7AHdimensions (L x l x P) : 190 x 120 x 70 mmalimentation :- 230V AC ± 10% 50/60 Hz- 110V AC ± 10% 50/60 Hzconsommation : 80 W max.
•Les Atouts de l'article:
Unité de gestion sasLe logiciel pour ce produit est accessible (après enregistrement) à l'adresse suivante : https://cdvi.com/downloads unité de gestion sas deux portes programmable avec alimentation et chargeur de batterieprogrammation PC (option CAA360 USBRS)commande d'ouverture radio à distancedeux fonctionnements :- automatique- semi-automatique avec pupitre (physique ou virtuel) 3 modes de gestion :- "fermeture" : les deux serrures ne peuvent être ouvertes simultanément sauf en cas d'ouverture par pupitre, à distance ou par clé- "ouverture à distance" : fonction d'urgence qui permet l'ouverture des portes indépendamment du mode de fonctionnement- "sans fermeture" : les deux serrures peuvent s'ouvrir en même tempsprévoir une batterie de secours B7AHdimensions (L x l x P) : 190 x 120 x 70 mmalimentation :- 230V AC ± 10% 50/60 Hz- 110V AC ± 10% 50/60 Hzconsommation : 80 W max.