• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - SPR1024 - Gache symetrique reversible 1T

  • Gache symetrique reversible 1T regable radiale 67 10V-24V
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : SPR1024
    • Référence Sonepar : 00327101871
    • EAN : 3662211018716
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gâche symétrique reversible 1T régable radiale 67 10V-24V

•Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique réversible à émission 1 temps radiale réglable 67 10V-24V-Contact de position NO/NF-Force de rétention 3 250 N -Bornier de raccordement-Rouleau réglable 4 mm-Emission ou 1 temps-Alimentation 10-24V AD/DC