Description
Gâche symétrique réversible émission 1 temps 24V CC (ouverture longue durée)
•Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique émission 1 temps 24 V DC (ouverture longue durée).Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée.Compacte. Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm. Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite. Rouleau réglable (tolérance de 2 mm). Alimentation: 24 V. Consommation émission gâche type CC (Courant Continu): 24 V DC = 190 mA. Rouleau réglable. 1 temps. Emission. Têtières en option: T1I ou T290 Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).
•Les Atouts de l'article:
Gâche symétrique émission 1 temps 24 V DC (ouverture longue durée).Borniers de raccordement.Symétrique.Réversible.Encastrée.Compacte. Dimensions (L x l x P): 75 x 20,5 x 28 mm. Gâche électrique pour portes ouvrantes à gauche ou à droite. Rouleau réglable (tolérance de 2 mm). Alimentation: 24 V. Consommation émission gâche type CC (Courant Continu): 24 V DC = 190 mA. Rouleau réglable. 1 temps. Emission. Têtières en option: T1I ou T290 Varistance incorporée (protection électronique contre l'effet de self).