• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - T290SX1024T - Gache sym em 16x66mm 10-24V

  • Gache reversible emission 16X66 mm 10-24 V avec Top
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : T290SX1024T
    • Référence Sonepar : 00327101984
    • EAN : 3662211019843
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Gâche réversible émission 16X66 mm 10-24 V avec Top

•Les Atouts de l'article:

Gâche symétrique à émission 10/24V AC/DC - 16x66 mmExiste avec têtière réversibleHauteur de la gâche 66 mm pour le marché du neuf et de la rénovationForce de rétention 3 750 NMouvement radial intégré, permet les installations sans délarder le contour de la porteHermétique, évite les ponts thermiquesBornier de raccordementRouleau réglable 4 mmBi-tension (modèles 1024)Protection intégrée contre l'effet de selfAlimentation : 10/24V ou 12/24V AC/DC (selon modèles)Consommation " rupture " (modèle SIX/SPIX)) :• 12V DC : 280 mA• 24V DC : 140 mAConsommation " bi-tension " 1 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mAConsommation " bi-tension " 2 temps (modèle 1024) :• 10/24V AC : 150/360 mA• 10/24V DC : 230/560 mADimensions (LxlxP) :• Gâche : 66 x 16 x 25,5 mm• Têtière : 250 x 25 x 3 mm

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver