• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - V3ER1248 - Vent enc 300kg 12-48V signal

  • Ventouse magnétique encastrée 300kg 12/24/48V DC - NF S61937 - Signal NO/NF
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : V3ER1248
    • Référence Sonepar : 00327101823
    • EAN : 3662211018235
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse encastrée 300kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61-937 - Relais + Signal NO/NF - Anti-rémanence électronique - Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO) - Garantie 10 ans

•Les Atouts de l'article:

Ventouse encastrée 300kgFreevoltage 12/24/48V DCNF S61-937Relais + Signal NO/NFAnti-rémanence électroniqueEntrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO)Garantie 10 ans - NF S61-937 (24-48V DC)- Free-voltage 12-48V DC- Force de rétention 300 kg- Anti-rémanence électronique- Signal NO/NF- Pose encastrée- Produit intérieur- Signalisation lumineuse Alimentation : 12/24/48V DCConsommation :• 12V DC : 480 mA• 24V DC : 240 mA• 48V DC : 120 mADimensions (LxlxP) :• Ventouse : 228 x 38 x 27 mm• Contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access