Description
Ventouse applique 300kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61-937 - Relais + Signal NO/NF - Anti-rémanence électronique - Rétroéclairage par leds - Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO) - Garantie 10 ans
•Les Atouts de l'article:
Ventouse applique 300kgFreevoltage 12/24/48V DCNF S61-937Relais + Signal NO/NFAnti-rémanence électroniqueRétroéclairage par ledsEntrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO)Garantie 10 ans - Free-voltage 12-48V DC- NF S61-937- Force de rétention 300 kg- Anti-rémanence électronique- Signal NO/NF- Pose en applique- Produit intérieur- Signalisation lumineuse Alimentation : 12/24/48V DCConsommation :• 12V DC : 480 mA• 24V DC : 240 mA• 48V DC : 120 mADimensions (LxlxP) :• Ventouse : 254 x 45 x 28 mm• Contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm
•Les Atouts de l'article:
Ventouse applique 300kgFreevoltage 12/24/48V DCNF S61-937Relais + Signal NO/NFAnti-rémanence électroniqueRétroéclairage par ledsEntrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO)Garantie 10 ans - Free-voltage 12-48V DC- NF S61-937- Force de rétention 300 kg- Anti-rémanence électronique- Signal NO/NF- Pose en applique- Produit intérieur- Signalisation lumineuse Alimentation : 12/24/48V DCConsommation :• 12V DC : 480 mA• 24V DC : 240 mA• 48V DC : 120 mADimensions (LxlxP) :• Ventouse : 254 x 45 x 28 mm• Contre-plaque : 185 x 38 x 11 mm