• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - V5SR - Ventouse 500kg app signal NONF

  • Ventouse 500kg applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : V5SR
    • Référence Sonepar : 00327000815
    • EAN : 3662211006065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse 500kg en applique - Signal NONF - Led et Relais - 12/24V DC - NFS 61-937

•Les Atouts de l'article:

Ventouse électromagnétique lumineuse 500 kg - appliquebrevetéanti-rémanence électroniqueNF S 61-937 (24V)force de rétention : 500 kgrelais/signal NO/NFsignalisation lumineusedimensions (L x l x P) :- ventouse : 273 x 67 x 41 mm- contre-plaque : 185 x 60 x 12 mmalimentation : 12/24V DCconsommation :- 12V DC : 550 mA- 24V DC : 275 mA

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier