• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - V5SR1248 - Vent appl 500kg 12-48V signal

  • Ventouse applique 500kg Freevoltage 12/24/48V DC - NFS 61937 - Signal NO/NF
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : V5SR1248
    • Référence Sonepar : 00327101825
    • EAN : 3662211018259
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse applique 500kg Freevoltage 12/24/48V DC - NF S61-937 - Relais + Signal NO/NF - Anti-rémanence électronique - Rétroéclairage par leds - Entrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO) - Garantie 10 ans

•Les Atouts de l'article:

Ventouse applique 500kgFreevoltage 12/24/48V DCNF S61-937Relais + Signal NO/NFAnti-rémanence électroniqueRétroéclairage par ledsEntrée directe Télécommande CMSI ou BP (NO)Garantie 10 ansForce de rétention 500 kgPose en appliqueProduit intérieurSignalisation lumineuseAlimentation : 12/24/48V DCConsommation :• 12V DC : 500 mA• 24V DC : 270 mA• 48V DC : 140 mADimensions (LxlxP) :• Ventouse : 273 x 67 x 41 mm• Contre-plaque : 185 x 60 x 12 mm

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access