Description
Commande de sortie infrarouge en applique
•Les Atouts de l'article:
Commande infrarouge en appliqueDistance de functionnement: 25 - 50 cmEclairage: blue / vert (à l'activation)Utilisation intérieure et extérieureBoîtier robuste en acier inoxydable Cette commande infrarouge, disponible en version intégrée et intégrée, est la solution idéale pour les environnements où l'hygiène ou l'utilisation mains-libres est importante. La plage de cet interrupteur est réglable entre 25 et 50cm. Il suffit de passer le main devant la commande pour l'activer. Grâce à sa finition en acier inoxydable, cette commande est très robuste et résistant au vandalisme. Avec les vis coulissantes anti-effraction, vous éliminez les risques de sabotage. La commande est équipée d'un buzzer qui donne un signal lors de l'activation mais peut être désactivé pour les environnements où une utilisation discrète est souhaitée. En utilisant une couche de protection spéciale sur la carte, cetet commande peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Alimentation: 9 à 24 VDCConsommation au repos: 25mAConsommation en cours d'utilisation: 65mARelais: C/NO/NFPuissance de commutation: 5A / 250VRelais de temps d'activation: 2 secondesTempérature de fonctionnement: -30°C - +70°CIP 42Dimensions (h x b x d): 82 x 90 x 60
•Les Atouts de l'article:
Commande infrarouge en appliqueDistance de functionnement: 25 - 50 cmEclairage: blue / vert (à l'activation)Utilisation intérieure et extérieureBoîtier robuste en acier inoxydable Cette commande infrarouge, disponible en version intégrée et intégrée, est la solution idéale pour les environnements où l'hygiène ou l'utilisation mains-libres est importante. La plage de cet interrupteur est réglable entre 25 et 50cm. Il suffit de passer le main devant la commande pour l'activer. Grâce à sa finition en acier inoxydable, cette commande est très robuste et résistant au vandalisme. Avec les vis coulissantes anti-effraction, vous éliminez les risques de sabotage. La commande est équipée d'un buzzer qui donne un signal lors de l'activation mais peut être désactivé pour les environnements où une utilisation discrète est souhaitée. En utilisant une couche de protection spéciale sur la carte, cetet commande peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur. Alimentation: 9 à 24 VDCConsommation au repos: 25mAConsommation en cours d'utilisation: 65mARelais: C/NO/NFPuissance de commutation: 5A / 250VRelais de temps d'activation: 2 secondesTempérature de fonctionnement: -30°C - +70°CIP 42Dimensions (h x b x d): 82 x 90 x 60