• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - VIR2048C - Ventouse rupture 20kg 48V

  • Ventouse incendie rupture 20kg 48 V - support orientable + contact
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : VIR2048C
    • Référence Sonepar : 00327000831
    • EAN : 3662211005648
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Ventouse rupture 20kg 48 V - support orientable + contact

•Les Atouts de l'article:

Ventouse murale pour porte coupe-feu à contact - 20kg/48Vlivrée avec une contre-plaque (fixe et/ou articulée)contact de position NOruptureforce de rétention de 20 kgprotection électronique intégréepas de magnétisme résiduelalimentation : 48Vconsommation : 20 mA à 80 mA (selon modèles)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver