• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Cdvi - VIRP20245048 - Ventouse pied rupture 24V 48V

  • Vent incendie au sol à rupture 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - NFS 61937
    • Fabricant : Cdvi
    • Réf. fabricant : VIRP20245048
    • Référence Sonepar : 00327000844
    • EAN : 3662211005563
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Vent incendie au sol à rupture - 20kg 24V DC - 50kg 48 VDC - Contreplaque fixe et orientable - NFS 61-937

•Les Atouts de l'article:

Ventouse rupture 20 kg/24 V à 50 kg/48 V à sur piedRupture.Sur pied.Force de rétention: de 20 à 50 kg.Pas d'usure mécanique.Fiabilité extrême, aucune pièce mécanique ne peut s'user.Protections électroniques intégrées.Facilité d'installation.Pas de magnétisme résiduel.Fonctionnement silencieux.Auto-alignement.Alimentation: 24 V ou 48 V.Consommation: de 20 mA à 80 mA (selon modèle).Rupture.Sur pied.Force de rétention: de 20 à 50 kg.

•Quelques mots du fabricant :

Security to Access

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver