• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CEBA - CC4AUP17IP66 - Coffret chantier 250V P17 IP66

  • Coffret de chantier 4 prises P17 IP66 250V - arrêt d'urgence - 2m H07RNF 3G2,5
    • Fabricant : CEBA
    • Réf. fabricant : CC4AUP17IP66
    • Référence Sonepar : 02413600583
    • EAN : 3511686005830
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Coffret de chantier avec inter différentielle de 40A - 30mA - 16A - 250V - avec 4 socles à clapet P17 2P+T - 16A - 250V - 1 dispositif d'arrêt d'urgence IP66 - 2m câble H07RNF 3G2,5 - IP67

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver