• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CEBA - FDDI - Protection différentielle 30mA

  • Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 16A - 250V
    • Fabricant : CEBA
    • Réf. fabricant : FDDI
    • Référence Sonepar : 02413600366
    • EAN : 3511686003669
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche disjoncteur différentielle 30mA - 16A - 250V