• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

CEBA - STNFIP6668 - Socle tableau NF 250V 16A

  • Socle tableau NF 230V 16A IP66-68
    • Fabricant : CEBA
    • Réf. fabricant : STNFIP6668
    • Référence Sonepar : 02413000013
    • EAN : 3511686006349
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Socle tableau NF 230V 16A IP66-68