• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 100006911 - GT 430-11 B3 CORPS VRAC

  • Chaudière sol GT 430-11 B3 corps en vrac
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 100006911
    • Référence Sonepar : 06892809472
    • EAN : 3661238094727
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Chaudière basse température fonctionnant jusqu'à 40° - Puissance 495 KW - Corps en fonte eutectique pressurisé 3 parcours - energie FIOUL/GAZ - tableau de base B3 - livré en éléments à assembler sur place

•Les Atouts de la gamme:

Corps de chauffe par éléments en fonte eutectique . Température minimale de départ : 40 °C, . Foyer pressurisé à fort volume, . Porte brûleur avec charnière réversible, . Isolation renforcée, faibles pertes à l'arrêt, . 4 tableaux de commande au choix avec fonction priorité ecs (sauf tableau standard) : - Standard : pour commande de brûleurs 1 ou 2 allures, installations avec armoire de commande en chaufferie - B3 : pour commande de brûleurs 1 ou 2 allures, fonctionnement par thermostat de chaudière - DIEMATIC-m3 : avec régulation en fonction de la température extérieure pour commande de brûleurs 1, 2 allures ou modulants, permet aussi la gestion d'une cascade - K3 : uniquement en association avec DIEMATIC-m3 pour la commande des chaudières «suiveuses»