• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7629125 - INITIA + 1.12 HTE V

  • Chaudière murale Initia + 1.12 HTE V
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7629125
    • Référence Sonepar : 06892150288
    • EAN : 3588691502883
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Murale gaz condens. chauffage seul corps inox - Puiss. 2 - 12 KW - Corps + Barrette + Adaptateur sortie verticale 80/125 - Circulateur modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expansion chauff. - Comptage d'énergie - Sonde ext. en option

•Les Atouts de l'article:

. Performance et économie avec une modulation de 16 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Simple à installer

•Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100%, . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. PRINCIPE DE LA MICRO-ACCUMULATION Le circulateur assure la circulation vers les radiateurs, un By-pass automatique garantit une circulation correcte contrôlée par un pressostat. La température de chauffage réglable de 20°C à 80°C est contrôlée par une sonde CTN qui agit sur la mise en marche du brûleur et l'ouverture modulante de la vanne gaz en continu. Lorsqu'un ballon avec échangeur est raccordé à la chaudière, la vanne de priorité assure la circulation vers le ballon lorsque la sonde CTN du ballon détecte une température ECS trop basse. A l'arrêt du brûleur, par un thermostat d'ambiance, le circulateur fonctionne 3mn en post circulation.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver