• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Chappee - 7629136 - INITIA + MAX 2.25 HTE H

  • Chaudière murale Initia + MAX 2.25 HTE H
    • Fabricant : Chappee
    • Réf. fabricant : 7629136
    • Référence Sonepar : 06892150299
    • EAN : 3588691502999
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Murale gaz condens. mixte mini accu. corps inox - Puiss. 4 - 25 KW - Corps + Barrette + Coude 90°- Terminal horiz. + Rosace + Douilles - Circulateur modulant ErP- Gaz nat / prop. - Vase d'expan. - Comptage d'énergie - Sonde ext. en option

•Les Atouts de l'article:

. Performance et économie avec une modulation de 16 à 100% . Robustesse avec le corps hydraulique en laiton . Corps de chauffe en inox . Haute performance ecs . Simple à installer

•Les Atouts de la gamme:

FOURNITURES STANDARD . Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spirale en inox . Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100% . Tirage flux forcé et cheminée B.23 . Fonctionnement gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL . Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. FONCTIONNEMENT EN ECS La chaudière dispose d'une réserve d'énergie primaire stockée dans le vase d'expansion, un système de priorité contrôle régulièrement la température de ce stockage par une vanne de priorité. Lors d'un puisage sanitaire supérieur à 2 l/mn, les vannes de priorité enclenchent la circulation sur le vase d'expansion et l'échangeur à plaques. La montée en température de l'eau chaude sanitaire se fait immédiatement (< 5 secondes). La température de l'eau chaude est contrôlée par 2 sondes CTN (chauffage et eau chaude) afin de garantir une parfaite stabilité de la température d'eau en agissant sur l'ouverture modulante de la vanne gaz. La stabilité de température est maintenue constante en cas de puisages simultanés grâce à la capacité en eau du système.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver